Draai-wisselplaat VC.T 160404, voor nabewerking

Artikelnummer: 261372 HB7010-2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 21,72 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,10 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.935 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Coatingtechnologie CVD
ISO-code wisselplaat VCMT 160404
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7010-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 500 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261372 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515022453
Nummer fabrikant 261372 HB7010-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal