HGPAD 4R-T12 Adapters for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2550148
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2550148
EAN/GTIN 7291075166224
Nummer fabrikant 2550148
L-nummer L23920 1585

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouders, snijbreedte max (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 43,2 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 43,2 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles