DGFH 26-1.4 Double-ended parting and grooving blades for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2395946
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2395946
EAN/GTIN 7291075043105
Nummer fabrikant 2395946
L-nummer L23920 1791

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 110 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 26 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles