{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 32 mm | |
| Plaatafmeting | 16 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | MVPNR/L 3232P16 | |
| geschikte wisselplaat | VN.. 1604.. | |
| Functiebreedte L4 | 40 mm | |
| Koplengte L1 | 40 mm | |
| Totale lengte L | 170 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 39 | |
| Schroef voor onderlegplaat | 259025 3 | |
| Spanklemstuk | 259038 2 | |
| Schroef voor spanklemstuk | 259021 1 | |
| Instelhoek κ | 117,5 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 251709 32/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197867131 | |
| Nummer fabrikant | 251709 32/16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |