Klemdraaihouder MVPNL 117,5°, voor wisselplaten VN.., links

Artikelnummer: 251709 25/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MVPNR/L 2525M16
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 41 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 39
Schroef voor onderlegplaat 259025 3
Spanklemstuk 259038 2
Schroef voor spanklemstuk 259021 1
Instelhoek κ 117,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251709 25/16
EAN/GTIN 4045197867124
Nummer fabrikant 251709 25/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten