Klemdraaihouder DDJNL 93°, voor wisselplaten DN.., links

Artikelnummer: 250609 25/15
Korting
€ 106,01
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DDJNR/L 2525M15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 36 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 28
Schroef voor onderlegplaat 259025 10
Klemstuk, schroef, veer 259035 2
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250609 25/15
EAN/GTIN 4045197650474
Nummer fabrikant 250609 25/15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten