{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 20 mm | |
| Plaatafmeting | 15 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | DDJNR/L 2020K15 | |
| geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
| Functiebreedte L4 | 25 mm | |
| Koplengte L1 | 35 mm | |
| Totale lengte L | 125 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 28 | |
| Schroef voor onderlegplaat | 259025 10 | |
| Klemstuk, schroef, veer | 259035 2 | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 250609 20/15 | |
| EAN/GTIN | 4045197650467 | |
| Nummer fabrikant | 250609 20/15 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |