C6 HELIR 6T30 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500684
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500684
EAN/GTIN 7291075278132
Nummer fabrikant 2500684
L-nummer L23920 1290

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 123 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 123 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles