C6 HELIR 5T25 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500682
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500682
EAN/GTIN 7291075278118
Nummer fabrikant 2500682
L-nummer L23920 1285

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 108 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 108 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles