C5 HELIR 3T20 External Tools for Turning, Grooving and Parting with CAMFIX Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 2500672
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500672
EAN/GTIN 7291075278019
Nummer fabrikant 2500672
L-nummer L23920 1201

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 95 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 25,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 95 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles