KOMET® Unisix-wisselplaat, BK2730, Aanduiding type W29: 24-200

Artikelnummer: 237080 24-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,94 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,45 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Omschrijving 24-200
Soort BK2730
Type RVS
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,14 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237080 24-200
EAN/GTIN 4047109101029
Nummer fabrikant 1082185520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

Downloads en documenten

Geschikte producten