Komet KUB Centron® boorkroon voor wisselplaten WOEX

Artikelnummer: 236650 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boortoepassing: Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Centron®
Nominale ⌀ DC 20 mm
Boortoepassing Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Basisdeelmaat 20
Schroef voor basisdeel 239655 8IP
Centreerpunt-maat 20
ISO-code wisselplaat WOEX 030204
Wisselplaatschroevenset 239655 6IP (1,01 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236650 20
EAN/GTIN 4047109293380
Nummer fabrikant V46 50201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Proceszeker tot 8 (9)×D.
  • Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.
  • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
  • ⌀ van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de ⌀ van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

Toepassing:

  • Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
  • Met centreerpunt nr. 236655236657.
  • Met wisselplaat nr. 236740237080.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf ⌀ 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in ⌀ instelbaar).

Downloads en documenten

Geschikte producten