{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | KUB Centron® | |
| Nominale ⌀ DC | 31 mm | |
| Boortoepassing | Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
| Inwendige koeling | ja | |
| voor inch-⌀ | 1 7/32 inch | |
| Basisdeelmaat | 26 | |
| Schroef voor basisdeel | 239652 6IP2 | |
| Centreerpunt-maat | 26 | |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 040304 | |
| Wisselplaatschroevenset | 239655 8IP3 (1,28 Nm) | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Producttype | Wisselplaatboor |
| Artikelnummer | 236650 31 | |
| EAN/GTIN | 4047109025639 | |
| Nummer fabrikant | 1086031000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |