{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| ⌀-Bereik | 17,00 mm - 17,99 mm | |
| Soort | HB7630 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Tophoek | 135 graden | |
| Voor basiselement maat | 17 | |
| Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,19 mm/omw. | |
| Semi-standaard | ja | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
| Artikelnummer | 231650 17-X | |
| EAN/GTIN | 4062406636494 | |
| Nummer fabrikant | 231650 17-X | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |