HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, ⌀ D: 15,7mm

Artikelnummer: 231650 15,7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀ D 15,7 mm
Soort HB7630
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 15
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,17 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231650 15,7
EAN/GTIN 4045197606372
Nummer fabrikant 231650 15,7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
RVS < 900 N/mm²
M
65
RVS > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten