DGTR 25B-3XL-D65 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools for Parting Up to 65 mm Diameters

Artikelnummer: 2302803
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302803
EAN/GTIN 7291075328295
Nummer fabrikant 2302803
L-nummer L23920 1819

Omschrijving

Omschrijving:

Deelgereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 43,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles