DGTR 19B-3XL-D65 Versterkte compacte gereedschapshouders voor het groeven en afsteken van staven tot 65 mm diameter

Artikelnummer: 2302809
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302809
EAN/GTIN 7291075328318
Nummer fabrikant 2302809
L-nummer L23920 3150

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afbreekgereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 1,28″
  • Totale lengte (OAL): 5,91″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.094″
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,28″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Hoofdlengte (links): 1,7″
  • totale lengte (OAL): 5,91″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″
  • Snijdiameter (CUTDIA): 2,6″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles