XNMU 040310RM-HP, IC808, Type: INOX

Artikelnummer: 221213 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
ISO-code wisselplaat XNMU 040310RM-HP
Type INOX
Hoekradius 1 mm
Soort IC808
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Voeding fz 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie RM-HP
Artikelomschrijving producent FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221213 INOX
EAN/GTIN 7291075393507
Nummer fabrikant 3364315

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten