XNMU 040310HP, IC830, Type: INOX

Artikelnummer: 221201 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
ISO-code wisselplaat XNMU 040310HP
Type INOX
Hoekradius 1 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Voeding fz 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie HP
Artikelomschrijving producent FFX4 XNMU 040310HP IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221201 INOX
EAN/GTIN 7291075393460
Nummer fabrikant 3336662

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten