• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Afschuinfreeskop 90°, voorwaarts- en terugtrekverzinken, HB730, ⌀ D ± 0,01: 12mm

Artikelnummer: 210380 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D ± 0,01 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 12 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Verzinkboorpunthoek 90
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 6
Aanzetrichting horizontaal
Totale lengte L 26,9 mm
Opnamegrootte 10 mm
Koplengte l 13 mm
Snijlengte L2 2 mm
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 0,9 mm
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Geschikte spansleutel nr. 219987; nr. 219986 8×3
Hoekfasehoek 45 graden
Inwendige koeling nee
Schachtvorm GARANT TopCut
Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven 1,4
Producttype Inschroeffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210380 12
EAN/GTIN 4045197523501
Nummer fabrikant 210380 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

ae max = ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten