{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | TopCut | |
| Snijkop-⌀ D | 12 mm | |
| Soort | HB730 | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Aantal snijkanten Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking | Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,3×D bij kanten | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Opnamegrootte | 12 mm | |
| Koplengte l | 16 mm | |
| Snijlengte L2 | 9 mm | |
| Hoekradius | 2 mm | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Schachtvorm | GARANT TopCut | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
| Artikelnummer | 210260 12/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197557452 | |
| Nummer fabrikant | 210260 12/2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |