VHM-kwartcirkelfrees, meelopend en terugtrek, TiAlN, Radius r: 1mm

Artikelnummer: 208172 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie radiuscontour: ±0,05
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Radius r 1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie radiuscontour ±0,05
Aantal tanden Z 5
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×r bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
kleine ⌀ D3 8 mm
grote ⌀ D2 10 mm
L2 +0,5 4 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 31 mm
Snijlengte Lc 1 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Radiusfrezen voorwaarts en achterwaarts
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,01 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Producttype Schachtfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208172 1
EAN/GTIN 4062406131296
Nummer fabrikant 208172 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
125
Aluminium > 10% Si
N
75
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
45
Staal < 1100 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra lange schacht.
Dubbel geslepen kopdeel met kwartrond hol profiel.
Tolerantie:
Maat = radius r ±0,05 mm.

Toepassing:

voor het meelopend en tegenlopend afbramen van kanten met contouren.
Voor universeel gebruik in bijna alle materialen. De nieuw ontwikkelde coating voorkomt effectief vorming van opbouwsnijkanten - ook in aluminium en RVS.