{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Radius r | 0,4 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie radiuscontour | ±0,05 | |
| Aantal tanden Z | 5 | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×r bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| kleine ⌀ D3 | 7,2 mm | |
| grote ⌀ D2 | 8 mm | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 26 mm | |
| Snijlengte Lc | 0,4 mm | |
| Totale lengte L | 100 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Radiusfrezen | voorwaarts en achterwaarts | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Schachtfrees |
| Artikelnummer | 208172 0,4 | |
| EAN/GTIN | 4062406131265 | |
| Nummer fabrikant | 208172 0,4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |