Oordopjes-set 3M™ 1100, Type: P200

Artikelnummer: 097313 P200
Prijs instellen 200 paar (0,18 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 200 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M™ 1100
SNR-waarde (dempingswaarde) 35 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097313 P200
EAN/GTIN 4001895874802
Nummer fabrikant 7100100637
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes 3M™ 1100 van zacht hypoallergeen PU-schuim hebben door de conische vorm een hoog draagcomfort. Glad en vuilafstotend oppervlak. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).
200 meeneemverpakkingen met elk 1 paar voor een dag