Oordopjes-set 3M™ 1100, Type: R500

Artikelnummer: 097313 R500
Prijs instellen 500 paar (0,18 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 500 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M™ 1100
SNR-waarde (dempingswaarde) 35 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 500 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097313 R500
EAN/GTIN 4046719019397
Nummer fabrikant 7100100263
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes 3M™ 1100 van zacht hypoallergeen PU-schuim hebben door de conische vorm een hoog draagcomfort. Glad en vuilafstotend oppervlak. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).
Navulzakje met 500 paar voor oordopjes-dispenser One-Touch-Pro™.