{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Highline | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
| Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Bleken | niet bleken | |
| Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
| Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
| Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
| Kleur | leisteen / zwart | |
| Materiaal | Katoen, polyester | |
| Confectiemaat DE | 66 | |
| Maat FR | 62 | |
| Broeksluiting | Ritssluiting | |
| Steeksluiting | Veiligheidsgespen aan de schouderbanden | |
| Pijpafsluiting | recht, open | |
| Aantal zijzakken | 2 | |
| Zijzakken | ingezet | |
| Aantal kniezakken | 2 | |
| Aantal vakken voor duimstok | 2 | |
| Aantal dijbeenzakken | 1 | |
| Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja | |
| Vak voor mobiele telefoon | ja | |
| Zak op bovenstuk | met klep en klittenbandsluiting | |
| Producttype | Tuinbroek |
| Artikelnummer | 091332 66 | |
| EAN/GTIN | 4030913068718 | |
| Nummer fabrikant | 2332066 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |