Amerikaanse overall Highline, leisteen / zwart, Confectiemaat DE: 44

Artikelnummer: 091332 44
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Highline
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Bleken niet bleken
Chemische reiniging Reiniging met perchloorethyleen
Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken heet, tot maximaal 200 °C
Kleur leisteen / zwart
Materiaal Katoen, polyester
Confectiemaat DE 44
Maat FR 40
Broeksluiting Ritssluiting
Steeksluiting Veiligheidsgespen aan de schouderbanden
Pijpafsluiting recht, open
Aantal zijzakken 2
Zijzakken ingezet
Aantal kniezakken 2
Aantal vakken voor duimstok 2
Aantal dijbeenzakken 1
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting ja
Vak voor mobiele telefoon ja
Zak op bovenstuk met klep en klittenbandsluiting
Producttype Tuinbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091332 44
EAN/GTIN 4030913068602
Nummer fabrikant 2332044
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Omschrijving

Uitvoering:

Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
Tuinbroek met verstelbare taille.
  • Bovenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Veiligheidsgespen aan de schouderbanden.

Omschrijving:

  • Twee ingezette voorzakken.
  • Elastiek in de band.
  • Gulp met ritssluiting.
  • Dubbel vak voor duimstok.
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Zak voor mobiele telefoon.
  • Twee kniezakken met gekleurde applicaties.

Tip:

Amerikaanse overall in de kleurencombinatie korenblauw / marine onder nr. 091331.
Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Downloads en documenten

Geschikte producten