{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Dynamische viscositeit | 200 mPas | |
| Vorm | pasteus | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 80 °C | |
| Volledig uitgehard na | 0,5 h | |
| Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
| Kleur | rood | |
| Inhoud | 50 ml | |
| Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Serie | GreenPlus | |
| Producttype | Schroefborging |
| Artikelnummer | 088072 50 | |
| EAN/GTIN | 4062406423636 | |
| Nummer fabrikant | 088072 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |