{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Opnamebreedte aan bout A | 52 mm | |
Oogbreedte B | 32 mm | |
Afstand oog-bout C | 119 mm | |
Bout-⌀ D | 35 mm | |
Oog-⌀ E | 82 mm | |
Belastbaarheid | 12 t | |
Gewicht | 5,26 kg | |
Producttype | Harpsluiting |
Artikelnummer | 086482 12 | |
EAN/GTIN | 2050001741905 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |