Harpsluiting, Draagvermogen WLL SF 6:1: 0,5t

Artikelnummer: 086482 0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen WLL SF 6:1 (t) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamebreedte aan bout A 12 mm
Oogbreedte B 6 mm
Afstand oog-bout C 29 mm
Bout-⌀ D 8 mm
Oog-⌀ E 20 mm
Belastbaarheid 0,5 t
Gewicht 0,07 kg
Producttype Harpsluiting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086482 0,5
EAN/GTIN 2050001758064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen harpsluitingen met veiligheidsbout van hoogvast staal, thermisch verzinkt oppervlak.

Tip:

SF 6:1 = veiligheidsfactor 6.