Kabelhaspel stalen kern, Type: 50B-4

Artikelnummer: 081106 50B-4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Netspanning 230 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel PUR (polyurethaan)
Trommelmateriaal Plaatstaal
Kabelkleur rood
Kabellengte 50 m
Aantal contactdozen 4
Aantal contactdozen 230 V 4
Diagnosesysteem aanwezig ja
Lengte 32 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 40 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel
Aantal contactdozen type F 4
Nominale stroom 16 A

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081106 50B-4
EAN/GTIN 4007123687671
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608).
Robuuste kabelhaspel met plaatstalen trommelhuis, voor- en achterzijde beschermd d.m.v. isolatie.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan