{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 44 | |
| slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
| Netspanning | 230 V | |
| Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbouw | 3G1,5 | |
| Materiaal kabel | Neopreen-rubber | |
| Trommelmateriaal | Plaatstaal | |
| Kabelkleur | zwart | |
| Kabellengte | 40 m | |
| Aantal contactdozen | 4 | |
| Aantal contactdozen 230 V | 4 | |
| Diagnosesysteem aanwezig | ja | |
| Lengte | 22 mm | |
| Breedte | 30,5 mm | |
| Hoogte | 39 mm | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Kabelhaspel | |
| Aantal contactdozen type F | 4 | |
| Nominale stroom | 16 A |
| Artikelnummer | 081106 40N-4 | |
| EAN/GTIN | 4007123687640 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |