{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
| Artikelomschrijving producent | M12FCOT-0 | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
| Maximale schijf-⌀ | 76 mm | |
| Zaagblad-boring-⌀ | 10 mm | |
| Maximale doorslijpdiepte | 16,3 mm | |
| Maximale vibratie volgens EN | 2,9 m/s2 | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Producttype | Zaag |
| Artikelnummer | 078204 M12FCOT-0 | |
| EAN/GTIN | 4058546225636 | |
| Nummer fabrikant | 4933464618 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |