{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
| Artikelomschrijving producent | M12FVCL-0 | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Inhoud van de bak | 6,1 l | |
| Lengte zuigslang | 0,5 m | |
| Volumestroom | 1.275 l/min | |
| Gewicht zonder accu | 4,5 kg | |
| Producttype | Nat- en droogzuiger |
| Artikelnummer | 070230 M12FVCL-0 | |
| EAN/GTIN | 4058546341190 | |
| Nummer fabrikant | 4933478186 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |