Boorschroefmachine 12 V, 2 standen, accu-boorschroefmachine, borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, zonder accu en lader

Artikelnummer: 070214 M12FDD2-2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Energievoorziening Accuvoeding
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 37 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 450 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 1.700 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 35 mm
Gewicht 1,2 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
geschikt voor materiaal Staal; hout
Producttype Boorschroefmachine
USP1 12V, 2 versnellingen
USP2 Borstelloze motor, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, zonder accu en lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070214 M12FDD2-2
EAN/GTIN 4058546376666
Nummer fabrikant 4933479872
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines
krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
Robuust metalen tandwielbehuizing voor een lange levensduur.
Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
  • Borstelloze POWERSTATE™ motor voor meer vermogen en een compactere constructie (lengte 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ elektronica voor intelligent vermogensmanagement en overbelastingsbeveiliging.
  • 16-Traps elektronische draaimomentinstelling plus boorstand.

Voordeel:

REDLINK PLUS™-elektronica.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073815 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten