Accu-klopboorschroefmachine, Type: M18FPD3-5

Artikelnummer: 070110 M18FPD3-5
Korting
€ 479,04
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 30 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M18FDP3-502X
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype FUEL™
maximaal draaimoment 158 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 500 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 89 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 16 mm
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie 11,3 m/s2
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie 1,85 m/s2
Gewicht 2,2 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 070110 M18FPD3-5
EAN/GTIN 4058546376543
Nummer fabrikant 4933479860
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Krachtige accu-klopboorschroefmachines met 2 standen, met draaimomentinstelling met meerdere standen.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingsniveau.
  • Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
  • Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
  • Handvat met softgrip voor een groot bedieningscomfort.
  • Led-verlichting van het werkgebied.
  • Borstelloze POWERSTATE™-motor (niet maat M18BPD4) voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren.
  • REDLINK PLUS™-elektronica − overbelastingsbeveiliging en vermogensmanagement.
Accu-klopboorschroefmachine met een hoog draaimoment van 158 Nm en een lengte van slechts 175 mm.

Levering:

Inclusief 2× Li-ion-accu’s, lader en transportkoffer (HD-box) en riemclip.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073801 – nr. 073840.
De juiste Bluetooth®-Tracking-module vindt u onder nr. 070103 gr. BTT-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten