{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
| Cajones superficie útil en G | 12×20 | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Altura | 700 mm | |
| Anchura | 400 mm | |
| Profundidad | 650 mm | |
| Altura útil | 425 mm | |
| Altura útil para cajones | 425 mm | |
| Carcasa de cajonera altura útil | 425 mm | |
| Cajón anchura útil | 300 mm | |
| Cajón profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 12 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo | 2 | |
| con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Cantidad de cajones | 5 | |
| Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
| Ejecución | móvil; con cajones | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| ComfortClose | no | |
| Superficie de rodadura sin huella | sí | |
| Peso | 60 kg | |
| Tipo de producto | Carro de montaje |
| Número de artículo | 972022 500/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406166946 | |
| Número del fabricante | 972022 500/5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |