Chapa de nudos, Tipo: 1

Número de artículo: 972195 1
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 180 mm
Anchura 205 mm
Profundidad 40 mm
Tipo de producto Chapa de nudos

Identificación y clasificación

Número de artículo 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Número del fabricante 972195 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de nudo de chapa de acero plegada. Para reforzar el banco de trabajo.

Aplicación:

Para estabilización adicional de los pies soporte.

Volumen de suministro:

Chapas de nudo, por parejas, para un pie soporte. Incluye tornillos para la fijación en el pie soporte y en el tablero de trabajo.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

En los pies soporte ya existen perforaciones para la fijación de la chapa de nudos.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.