Soporte transversal con portaherramientas para anchura de armario/división 40G, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 971570 SK30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 54 mm
Profundidad 135 mm
Cantidad portaherramientas 20
Distancia del eje A 72 mm
Para mangos de herramientas SK 30
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 971570 SK30
EAN / GTIN 4062406165321
Número del fabricante 971570 SK30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Montaje en guías de soporte n.º 971525.
Anchura de armario/división 40G (los armarios con la anchura 80G poseen 2 divisiones de 40G cada una).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Productos adecuados