Guías de soporte para soporte transversal, par, Adecuado para profundidad de armario en G: 20

Número de artículo: 971525 20
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de armario en G precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cantidad máxima de soportes transversales 3
Capacidad de carga 200 kg
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Número del fabricante 971525 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para enganchar en los armarios, inclinadas aprox. 16 % hacia delante.

Idóneo para:

Armarios GridLine con profundidades 20G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Descargas y documentos

Inicie sesión en su cuenta