Separador liso, Altura×Anchura: 73X60mm

Número de artículo: 960040 73X60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
84 piezas en stock 84 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura×Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Banco de trabajo

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Banco de trabajo
Altura 73 mm
Anchura 60 mm
Anchura en E 6 E
División 1 E = 10 mm
Alojamiento acodado para soportes para etiquetas no
Adecuado para altura frontal de cajón 100; 120 mm
Material Aluminio
Fijación en el fondo del cajón no
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 960040 73X60
EAN / GTIN 4045197327581
Número del fabricante 960040 73X60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para añadir más subdivisiones en los cajones en combinación con separadores ranurados n.º 960030.