{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Banco de trabajo | |
| Altura | 73 mm | |
| Anchura | 160 mm | |
| Anchura en E | 16 E | |
| División | 1 E = 10 mm | |
| Alojamiento acodado para soportes para etiquetas | no | |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 100; 120 mm | |
| Material | Aluminio | |
| Fijación en el fondo del cajón | no | |
| Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
| Número de artículo | 960040 73X160 | |
| EAN / GTIN | 4045197327628 | |
| Número del fabricante | 960040 73X160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |