Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Módulo, Tipo de módulo: DK250V/2

Número de artículo: 923405 DK250V/2

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
División 2 E
Descripción 2 tomas de corriente Schuko con tapa rebatible versión danesa
Tipo de corriente AC
Ejecución 250 V 16 A corriente alterna
Tipo de módulo DK250V/2
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 923405 DK250V/2
EAN / GTIN 4045197692412
Número del fabricante 923405 DK250V/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa base / módulo vacío para riel de energía / riel multimedia n.° 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Aplicación:

En los siguientes países también se pueden utilizar nuestras tomas de corriente:
modelo Alemania / DE
Austria, Suecia, Países Bajos e Indonesia.
Modelo Suiza / CH
Liechtenstein, Ruanda.
Modelo Italia / IT
Albania
Modelo Francia / FR
Guinea Ecuatorial, Bélgica, Burkina Faso, Burundi, Yibuti, Costa de Marfil, Camerún, Congo-Brazzaville, Eslovaquia, Túnez, República Centroafricana.
Modelo Chequia / CZ
República Checa
Modelo Inglaterra / GB
Gambia, Granada, Hongkong, Kenia, Malta, Malawi, Singapur, Chipre.
Modelo Dinamarca / DK
Bangladés, Groenlandia, Islas Feroe, Guinea, Madagascar, Maldivas, Senegal, St. Vincent, Granadinas.
Modelo EE. UU. / US
Japón, Canadá, México, Arabia Saudí, Taiwán.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Nota:

  • En el equipamiento individualizado con módulos debe observarse que la suma de las divisiones de módulo no sobrepasa el número de unidades de división de la regleta para equipos multimedia.
  • Tam. US110V/1 y US110V/2: Estos módulos solo se pueden montar junto con los siguientes módulos: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _LINK.