{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1.5 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| División | 2 E | |
| Descripción | 2 tomas de corriente Schuko con tapa rebatible versión checa | |
| Tipo de corriente | AC | |
| Ejecución | 250 V 16 A corriente alterna | |
| Tipo de módulo | CZ250V/2 | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Número de artículo | 923405 CZ250V/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197817068 | |
| Número del fabricante | 923405 CZ250V/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |