Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Unidad de base con Tablero de Eterlux, 40 mm, anchura mm / Modelo: 10002A

Número de artículo: 920010 10002A

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 720-920
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 720-920 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Puesto de trabajo combinable
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 720 mm - 920 mm
Anchura 1,000 mm
Profundidad 760 mm
Longitud del tablero de trabajo 920 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Carcasa de cajonera, altura 300 mm
Carcasa de cajonera, anchura 430 mm
Carcasa de cajonera, profundidad 630 mm
Cajón anchura útil 320 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Principio de regulación de la altura Estructura completa
Regulación de la altura gradual no
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux
Superficie tablero de trabajo Eterlux (melamina/resina fenólica)
Grosor superficie 2.7 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Panel de mando con pantalla y función de memoria no
Peso 75 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 920010 10002A
EAN / GTIN 4045197168580
Número del fabricante 920010 10002A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de base de tubo de acero, 60 × 40 × 2 mm, con cajas para entrada de cables y pasacables integrados. Con tornillos de regulación de altura (intervalo de ajuste de 25 mm). La altura de la superficie de trabajo se puede regular en altura entre 720 − 920 mm a intervalos de 25 mm. Opcionalmente, con regulación de altura hidráulica (capacidad de carga máx. 300 kg). Intervalo de ajuste de 720 − 920 mm por medio de una manivela o un motor eléctrico de 230 V con pulsador. Posibilidad de elección entre tablero de trabajo Eluplan o Eterlux. Carcasa de cajonera de chapa de acero con cerradura de cilindro de espigas, cierre central y bloqueo contra extensión de los cajones. Cajones de chapa de acero con tiradores de aluminio y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada −extensible hasta 90 %− resiste hasta 100 kg. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión.
Colocación de los cables: cajas para entrada de cables, pasacables integrados y revestimientos laterales desenganchables permiten la colocación limpia y segura de los cables. Si el revestimiento lateral se engancha girado en ángulo de 180° se obtienen pasacables adicionales.
Suministro de energía: regleta de 6 tomas con interruptor Con. / Des. bajo el tablero de trabajo.
Tableros de trabajo Eterlux: 40 mm de grosor. Adecuado para laboratorios, trabajos electrónicos y ópticos. Recubrimiento de color blanco a base de estratificado de 2,7 mm de grosor (melamina / resina fenólica). Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. El revestimiento es enormemente resistente al desgaste, a las grasas y aceites, y también frente a los ácidos y las bases débiles de acción a corto plazo. La superficie dura es especialmente adecuada para exigencias elevadas. Resistente al calor en el contacto breve con una llama y de estaño para soldar líquido. Bordes con perfil para rebordes ABS gris claro en todos los lados.
La regulación de altura: intervalo de ajuste de 200 mm en saltos de 25 mm (n.º 920000 / 920010).
Unidad de base con 1 cajonera, con altura útil de 240 mm. En cuanto a equipamiento de los cajones, ver tabla.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 80; 160 mm

Lacado:

De dos colores, gris claro RAL 7035 / azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Material separador para cajones ver n.º 960030960180.
  • Sistema de organización Aqurado ver n.º 960900961290.