UNI-BOX 24 mm de altura, anchura×profundidad: 48X96mm

Número de artículo: 960900 48X96
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
Altura 24 mm
Altura interior 18 mm
Anchura 48 mm
Anchura interior 37 mm
Profundidad 96 mm
Profundidad interior 85 mm
Material Plástico ABS
Color negro
preparado para cubierta
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 960900 48X96
EAN / GTIN 4037519000012
Número del fabricante JCN7120100
Fabricante/responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.