{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de llave 1 | 13 mm | |
| Anchura de llave 2 | 17 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Longitud llave L | 205 mm | |
| Anchura de boca máximo b1 | 33 mm | |
| Anchura de boca máximo b2 | 39 mm | |
| altura máxima de boca h | 6 mm | |
| Posición de la boca 1 | 15 grados | |
| Posición de la boca 2 | 15 grados | |
| Medidas anchos de llave | métrico | |
| exento de chispas | no | |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no | |
| Tipo de producto | Llave |
| Número de artículo | 610700 13X17 | |
| EAN / GTIN | 4045197158932 | |
| Número del fabricante | 610700 13X17 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |