Hay una alternativa para este artículo

Llave de dos bocas, Ancho de llave: 10X13mm

Número de artículo: 610700 10X13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 10 mm
Anchura de llave 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Longitud llave L 170 mm
Anchura de boca máximo b1 26 mm
Anchura de boca máximo b2 31 mm
altura máxima de boca h 6 mm
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Medidas anchos de llave métrico
exento de chispas no
Anchos de llave iguales en ambos lados no
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 610700 10X13
EAN / GTIN 4045197158888
Número del fabricante 610700 10X13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.