Soporte de torneado de apriete HSK-T neutral, para plaquitas de corte reversibles DC..

Número de artículo: 320070 6311-100HP
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
23 piezas en stock 23 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita − medida A (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 63 mm
Adaptador HSK-T
Tipo de boca neutro
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Pieza de repuesto S05
Tipo de mango Cono de mango hueco
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Número del fabricante HA6.KDB.NNA.100-HP

Descripción

Nota:

¡La boquilla HP n.º 320001 debe pedirse por separado! Las pieza de repuesto n.° 320610320626 se pueden encontrar en la lista de piezas de repuesto.
Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados