{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de mango | 40 mm | |
| Tamaño de placa | 11 | |
| Adaptador | HSK-T | |
| Tipo de boca | neutro | |
| Norma asiento | ISO 12164-3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
| Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
| Pieza de repuesto | S05 | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Tipo de mango | Cono de mango hueco | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 320070 4011-80HP | |
| EAN / GTIN | 2050002041059 | |
| Número del fabricante | HA4.KDB.NNA.080-HP |